9333-00882 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA882 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPA882 SUPERHC
Rubix:160000000471454
Produttore:933300882
EAN:5412571078190
9333-00882 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA882 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento882 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9333-00882 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA882 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento882 mm
Lunghezza interna882 mm
Lunghezza esterna900 mm
Spessore10 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
€ 12,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione