9625-62982 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2982 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2982 DELTA NARROW
Rubix:160000000457951
Produttore:962562982
EAN:5414465318092
9625-62982 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2982 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2982 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-62982 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2982 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2982 mm
Lunghezza interna2937 mm
Lunghezza esterna3000 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
32,95 IVA esclusa
/ Unità
40,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione