9625-61300 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1300 DELTA NARROW

CANCELLI a cinghia trapezoidale stretta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1300 DELTA NARROW
Rubix:160000001569400
Produttore:962561300
EAN:5414465676994
9625-61300 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1300 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61300 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1300 DELTA NARROW


Il nastro Flex - Weave® resistente all'olio garantisce una buona presa e protegge dall'usura. Le robuste corde di trazione in poliestere resistono alla flessione, alla fatica e agli urti.
CANCELLI a cinghia trapezoidale stretta

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1300 mm
Lunghezza interna1255 mm
Lunghezza esterna1318 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
€ 15,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione