889345-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1932E - 889345
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857662
Mecaline:SPA1932E - 889345
Rubix:999220630073177
Produttore:889345
EAN:3660338418983


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1932 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889345-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1932E - 889345
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1932 mm |
| Lunghezza interna | 1887 mm |
| Lunghezza esterna | 1950 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore