890467-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3185E - 890467

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA3185E - 890467
Rubix:999220630073901
Produttore:890467
EAN:3660338429767
890467-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3185E - 890467

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3185 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890467-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3185E - 890467


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3185 mm
Lunghezza interna3140 mm
Lunghezza esterna3203 mm
Spessore10 mm
8,19 IVA esclusa
/ Unità
9,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione