9339-02840 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2840/5V1120 SUPERHC

SuperHC SPB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPB2840 SUPERHC
Rubix:160000000471660
Produttore:933902840
EAN:5414465665363
9339-02840 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2840/5V1120 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento2840 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9339-02840 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2840/5V1120 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento2840 mm
Lunghezza interna2780 mm
Lunghezza esterna2862 mm
Spessore13 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Codice doganale40103100
53,18 IVA esclusa
/ Unità
64,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione