889532-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC6700E - 889532
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:873663
Mecaline:SPC6700E - 889532
Rubix:999220630073364
Produttore:889532
EAN:3660338420856


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889532-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC6700E - 889532
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6700 mm |
| Lunghezza interna | 6617 mm |
| Lunghezza esterna | 6730 mm |
| Spessore | 18 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione