889435-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1650E - 889435
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857727
Mecaline:SPB1650E - 889435
Rubix:999220630073267
Produttore:889435
EAN:3660338419881


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1650 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889435-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1650E - 889435
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1650 mm |
| Lunghezza interna | 1590 mm |
| Lunghezza esterna | 1672 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione