Riferimenti
Optibelt:8V 1400 RP
Rubix:160000000546858
Produttore:1566792
EAN:4014486060164





Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8v |
|---|---|
| Larghezza superiore | 25 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1400 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZ. RED POWER 3 8V 1400 RP3
optibelt RED POWER 3 S=C Plus Cinghie trapezoidali ad alto rendimento La terzo generazione di cinghie e Kraftband optibelt RED POWER 3 danno risultati di cui è opportuno parlarne: trasmettono fino al 50 % di Potenza in più ed allo stesso tempo riducono i costi fino al 35 %. Il miglioramento dei processi di produzione e un consistente sviluppo dei materiali ha portato a questi eccellenti risultati. Meno cinghie + pulegge più piccole + ingombro ridotto + niente manutenzione = costi più bassioptibelt RED POWER 3 S=C Plus Cinghie trapezoidali ad alto rendimento: senza manutenzione, DIN 7753 Parte 1, USA-Standard RMA/MPTA Sezioni: 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N, SPZ, SPA, SPB, SPC Lunghezza: 1.200-12.500 mm Pulegge dalla scanalatura a V: tutte le pulegge standard, pulegge speciali su richiesta. Vantaggi:fino al 50 % in più di Potenza trasmessasenza manutenzioneefficenza fino al 97 %antistatiche come da norme ISO 1813, Compatibili con le norme ATEX ideali per galoppini esterni S=C Plus Set Constantaumento della durata della cinghie e del lavoro della macchina
High Performance Wedge Belts
Punti di forza
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2045 g |
|---|---|
| Profilo | 8v |
| Larghezza superiore | 25 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1400 mm |
| Lunghezza interna | 3436 mm |
| Lunghezza esterna | 140 mm |
| Spessore | 23 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 248,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione