Riferimenti
Gates:SPZ1620 DELTA NARROW
Rubix:160000001569369
Produttore:962461620
EAN:5414465676796


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1620 mm |
Dettagli del prodotto : 9624-61620 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1620 DELTA NARROW
Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, che le rende la soluzione perfetta per tutte le trasmissioni standard industriali comunemente definite strette o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1620 mm |
| Lunghezza interna | 1583 mm |
| Lunghezza esterna | 1633 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Forma denti | liscio interno (senza intagli) |
| Materiale | sbr (gomma stirene-butadiene) |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 63 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione