889592-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1612E - 889592

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1612E - 889592
Rubix:999220630073424
Produttore:889592
EAN:3660338421457
889592-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1612E - 889592

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1612 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889592-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1612E - 889592


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1612 mm
Lunghezza interna1575 mm
Lunghezza esterna1625 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
14,62 IVA esclusa
/ Unità
17,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore