889577-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1412E - 889577

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1412E - 889577
Rubix:999220630073409
Produttore:889577
EAN:3660338421303
889577-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1412E - 889577

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1412 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889577-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1412E - 889577


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1412 mm
Lunghezza interna1375 mm
Lunghezza esterna1425 mm
Spessore8 mm
9,35 IVA esclusa
/ Unità
11,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione