889377-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2682E - 889377

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2682E - 889377
Rubix:999220630073209
Produttore:889377
EAN:3660338419300
889377-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2682E - 889377

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2682 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889377-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2682E - 889377


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2682 mm
Lunghezza interna2637 mm
Lunghezza esterna2700 mm
Spessore10 mm
31,54 IVA esclusa
/ Unità
38,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione