889560-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1212E - 889560

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1212E - 889560
Rubix:999220630073392
Produttore:889560
EAN:3660338421136
889560-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1212E - 889560

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1212 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889560-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1212E - 889560


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1212 mm
Lunghezza interna1175 mm
Lunghezza esterna1225 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
8,32 IVA esclusa
/ Unità
10,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore