889657-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ762E - 889657

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ762E - 889657
Rubix:999220630073489
Produttore:889657
EAN:3660338422102
889657-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ762E - 889657

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento762 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889657-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ762E - 889657


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento762 mm
Lunghezza interna725 mm
Lunghezza esterna775 mm
Spessore8 mm
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione