9335-07100 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC7100 SUPERHC

SuperHC SPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPC7100 SUPERHC
Rubix:160000000471605
Produttore:933507100
EAN:5412571079920
9335-07100 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC7100 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento7100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9335-07100 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC7100 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento7100 mm
Lunghezza interna7017 mm
Lunghezza esterna7130 mm
Spessore18 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia224 mm
Codice doganale40103100
214,95 IVA esclusa
/ Unità
262,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione