889559-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1202E - 889559
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857854
Mecaline:SPZ1202E - 889559
Rubix:999220630073391
Produttore:889559
EAN:3660338421129


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1202 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889559-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1202E - 889559
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1202 mm |
| Lunghezza interna | 1165 mm |
| Lunghezza esterna | 1215 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore