889314-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1432E - 889314

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1432E - 889314
Rubix:999220630073146
Produttore:889314
EAN:3660338418679
889314-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1432E - 889314

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1432 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889314-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1432E - 889314


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1432 mm
Lunghezza interna1387 mm
Lunghezza esterna1450 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
17,86 IVA esclusa
/ Unità
21,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore