889419-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA932E - 889419

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA932E - 889419
Rubix:999220630073251
Produttore:889419
EAN:3660338419720
889419-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA932E - 889419

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento932 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889419-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA932E - 889419


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento932 mm
Lunghezza interna887 mm
Lunghezza esterna950 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
11,34 IVA esclusa
/ Unità
13,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore