889667-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ887E - 889667

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ887E - 889667
Rubix:999220630073499
Produttore:889667
EAN:3660338422201
889667-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ887E - 889667

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento887 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889667-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ887E - 889667


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento887 mm
Lunghezza interna850 mm
Lunghezza esterna900 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
6,27 IVA esclusa
/ Unità
7,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore