889537-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC9000E - 889537
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:873669
Mecaline:SPC9000E - 889537
Rubix:999220630073369
Produttore:889537
EAN:3660338420900


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 9000 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889537-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC9000E - 889537
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 9000 mm |
| Lunghezza interna | 8917 mm |
| Lunghezza esterna | 9030 mm |
| Spessore | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 233,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione