9415-01500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1500MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gates:SPA1500MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471742
Produttore:941501500
EAN:5412571102109
9415-01500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1500MN SUPERHC MN
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9415-01500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1500MN SUPERHC MN


Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza interna1500 mm
Lunghezza esterna1518 mm
Spessore10 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore