Riferimenti
Gates:SPZ1300 DELTA NARROW
Rubix:160000001569361
Produttore:962461300
EAN:5414465676734


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1300 mm |
Dettagli del prodotto : 9624-61300 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1300 DELTA NARROW
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1300 mm |
| Lunghezza interna | 1263 mm |
| Lunghezza esterna | 1313 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 63 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione