9336-33750 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V3750 SUPERHC

SuperHC 8V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:8V3750 SUPERHC
Rubix:160000001567988
Produttore:933633750
EAN:5414465803352
9336-33750 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V3750 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilo8v
Larghezza superiore25 mm
Lunghezza di orientamento9525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9336-33750 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V3750 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8v
Larghezza superiore25 mm
Lunghezza di orientamento9525 mm
Lunghezza interna9396 mm
Lunghezza esterna1476,38 mm
Spessore23 mm
Guainato
Serie9336 (super hc powerband)
Min. Temperatura d'impiego-34,4 °C
Max. Temperatura d'impiego82,2 °C
Diametro minimo della puleggia404,11 mm
Codice doganale40103100
425,02 IVA esclusa
/ Unità
518,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione