889392-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3182E - 889392

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857708
Mecaline:SPA3182E - 889392
Rubix:999220630073224
Produttore:889392
EAN:3660338419454
889392-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3182E - 889392

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3182 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889392-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3182E - 889392


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3182 mm
Lunghezza interna3137 mm
Lunghezza esterna3200 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 37,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore