889557-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1187E - 889557

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1187E - 889557
Rubix:999220630073389
Produttore:889557
EAN:3660338421105
889557-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1187E - 889557

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1187 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889557-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1187E - 889557


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1187 mm
Lunghezza interna1150 mm
Lunghezza esterna1200 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
10,57 IVA esclusa
/ Unità
12,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione