889630-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2437E - 889630

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2437E - 889630
Rubix:999220630073462
Produttore:889630
EAN:3660338421839
889630-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2437E - 889630

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2437 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889630-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2437E - 889630


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2437 mm
Lunghezza interna2400 mm
Lunghezza esterna2450 mm
Spessore8 mm
16,72 IVA esclusa
/ Unità
20,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione