Riferimenti
Gates:SPZ1420 DELTA NARROW
Rubix:160000001569363
Produttore:962461420
EAN:5414465676741


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1420 mm |
Dettagli del prodotto : 9624-61420 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1420 DELTA NARROW
Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, che le rende la scelta perfetta per tutte le trasmissioni standard industriali comunemente definite strette o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1420 mm |
| Lunghezza interna | 1383 mm |
| Lunghezza esterna | 1433 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Forma denti | avvolta (liscia) |
| Materiale | sbr |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 63 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione