889635-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2690E - 889635

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2690E - 889635
Rubix:999220630073467
Produttore:889635
EAN:3660338421884
889635-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2690E - 889635

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2690 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889635-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2690E - 889635


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2690 mm
Lunghezza interna2653 mm
Lunghezza esterna2703 mm
Spessore8 mm
22,50 IVA esclusa
/ Unità
27,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione