889676-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ987E - 889676

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ987E - 889676
Rubix:999220630073508
Produttore:889676
EAN:3660338422294
889676-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ987E - 889676

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento987 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889676-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ987E - 889676


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento987 mm
Lunghezza interna950 mm
Lunghezza esterna1000 mm
Spessore8 mm
6,82 IVA esclusa
/ Unità
8,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore