9331-00912 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ912 SUPERHC

SuperHC SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ912 SUPERHC
Rubix:160000000471350
Produttore:933100912
EAN:5412571075823
9331-00912 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ912 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento912 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9331-00912 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ912 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento912 mm
Lunghezza interna875 mm
Lunghezza esterna925 mm
Spessore8 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia63 mm
Codice doganale40103100
9,26 IVA esclusa
/ Unità
11,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore