889573-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1360E - 889573

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1360E - 889573
Rubix:999220630073405
Produttore:889573
EAN:3660338421266
889573-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1360E - 889573

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1360 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889573-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1360E - 889573


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1360 mm
Lunghezza interna1323 mm
Lunghezza esterna1373 mm
Spessore8 mm
11,86 IVA esclusa
/ Unità
14,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione