889287-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1000E - 889287

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1000E - 889287
Rubix:999220630073119
Produttore:889287
EAN:3660338418402
889287-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1000E - 889287

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889287-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1000E - 889287


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1000 mm
Lunghezza interna955 mm
Lunghezza esterna1018 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
9,31 IVA esclusa
/ Unità
11,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore