889623-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2180E - 889623

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2180E - 889623
Rubix:999220630073455
Produttore:889623
EAN:3660338421761
889623-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2180E - 889623

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889623-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2180E - 889623


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2180 mm
Lunghezza interna2143 mm
Lunghezza esterna2193 mm
Spessore8 mm
18,03 IVA esclusa
/ Unità
22,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione