889600-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1762E - 889600

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1762E - 889600
Rubix:999220630073432
Produttore:889600
EAN:3660338421532
889600-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1762E - 889600

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1762 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889600-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1762E - 889600


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1762 mm
Lunghezza interna1725 mm
Lunghezza esterna1775 mm
Spessore8 mm
11,74 IVA esclusa
/ Unità
14,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione