Riferimenti
Gates:SPB4870 DELTA NARROW
Rubix:160000000458012
Produttore:962664870
EAN:5414465319068


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4870 mm |
Dettagli del prodotto : 9626-64870 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB4870 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4870 mm |
| Lunghezza interna | 4810 mm |
| Lunghezza esterna | 4892 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 140 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione