889498-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB5070E - 889498

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPB5070E - 889498
Rubix:999220630073330
Produttore:889498
EAN:3660338420511
889498-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB5070E - 889498

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento5070 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889498-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB5070E - 889498


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento5070 mm
Lunghezza interna5010 mm
Lunghezza esterna5092 mm
Spessore13 mm
Materialesbr
83,45 IVA esclusa
/ Unità
101,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione