889656-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ750E - 889656

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ750E - 889656
Rubix:999220630073488
Produttore:889656
EAN:3660338422096
889656-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ750E - 889656

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889656-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ750E - 889656


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento750 mm
Lunghezza interna713 mm
Lunghezza esterna763 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
5,79 IVA esclusa
/ Unità
7,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione