889516-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2800E - 889516

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC2800E - 889516
Rubix:999220630073348
Produttore:889516
EAN:3660338420696
889516-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2800E - 889516

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889516-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2800E - 889516


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza interna2717 mm
Lunghezza esterna2830 mm
Spessore18 mm
58,13 IVA esclusa
/ Unità
70,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore