9625-61732 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1732 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1732 DELTA NARROW
Rubix:160000000457903
Produttore:962561732
EAN:5414465312434
9625-61732 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1732 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1732 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61732 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1732 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1732 mm
Lunghezza interna1687 mm
Lunghezza esterna1750 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
20,40 IVA esclusa
/ Unità
24,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione