9191-02650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP2650 PREDATOR

Predator SPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPCP2650 PREDATOR
Rubix:160000001567875
Produttore:919102650
EAN:5414465579943
9191-02650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP2650 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospcp
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9191-02650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP2650 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospcp
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza interna2567 mm
Lunghezza esterna2680 mm
Spessore18 mm
Guainatono
Serie9191
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Diametro minimo della puleggia229 mm
Codice doganale40103100
112,18 IVA esclusa
/ Unità
136,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione