9336-32360 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V2360 SUPERHC

SuperHC 8V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:8V2360 SUPERHC
Rubix:160000001567980
Produttore:933632360
EAN:5414465803291
9336-32360 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V2360 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilo8v
Larghezza superiore25 mm
Lunghezza di orientamento5995 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9336-32360 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V2360 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8v
Larghezza superiore25 mm
Lunghezza di orientamento5995 mm
Lunghezza interna5866 mm
Lunghezza esterna929,13 mm
Spessore22 mm
Guainatosì
Seriesuper hc (series 9336)
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia404,19 mm
Codice doganale40103100
€ 267,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione