9339-01690 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1690/5V670 SUPERHC

Cinghia a V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB1690/5V670 SUPERHC
Rubix:999190400010698
Produttore:933901690
EAN:5400608075861

Riepilogo info tecniche

Profilospb

Dettagli del prodotto : 9339-01690 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1690/5V670 SUPERHC


Gates Super HC™ PowerBand™ and Hi-Power™ PowerBand™ offrono una soluzione per trasmissioni in cui le singole cinghie vibrano, si ribaltano o saltano dalle pulegge. Sono costituite da diverse cinghie a V unite tra loro da una fascia di collegamento permanente ad alta resistenza, offrendo una soluzione più robusta e stabile rispetto a una singola cinghia.

Punti di forza

•Almeno il 40% di potenza in più rispetto alle cinghie a V di costruzione standard
Non richiedono una ritensionatura costante: meno manutenzione, meno tempi di inattività
Eccellente nella risoluzione dei problemi
Staticamente conduttive (ISO 1813 - fatta eccezione per 8VP) e pertanto utilizzabili nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/UE - ATEX
Disponibili su richiesta in set abbinati
Contattare il Servizio Clienti per dettagli
Conforme a REACH e RoHS 2

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
31,25 IVA esclusa
/ Unità
38,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione