889411-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA832E - 889411

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA832E - 889411
Rubix:999220630073243
Produttore:889411
EAN:3660338419645
889411-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA832E - 889411

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento832 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889411-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA832E - 889411


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento832 mm
Lunghezza interna787 mm
Lunghezza esterna850 mm
Spessore10 mm
10,57 IVA esclusa
/ Unità
12,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione