9190-03150 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3150/5VP1250 PREDATOR
Predator SPB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:SPBP3150 PREDATOR
Rubix:160000001567853
Produttore:919003150
EAN:5414465579707


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9190-03150 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3150/5VP1250 PREDATOR
Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.
Punti di forza
• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.
Applicazioni
• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3150 mm |
| Lunghezza interna | 3150 mm |
| Lunghezza esterna | 3172 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Materiale | cr |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione