Riferimenti
Gates:SPZ2500 DELTA NARROW
Rubix:160000000457843
Produttore:962462500
EAN:5414465308895


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
Dettagli del prodotto : 9624-62500 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2500 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
| Lunghezza interna | 2463 mm |
| Lunghezza esterna | 2513 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Guainato | no |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 63 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione