9190-02650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP2650 PREDATOR

Predator SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPBP2650 PREDATOR
Rubix:160000001567850
Produttore:919002650
EAN:5414465579691
9190-02650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP2650 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospbp
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9190-02650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP2650 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospbp
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza interna2590 mm
Lunghezza esterna2672 mm
Spessore13 mm
Guainatono
Seriepredator
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego82 °C
Diametro minimo della puleggia140 mm
Codice doganale40103100
€ 71,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione