Riferimenti
Gates:SPA2207 SUPERHC
Rubix:160000000471536
Produttore:933302207
EAN:5412571078879





Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2207 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9333-02207 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2207 SUPERHC
Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.
Punti di forza
• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2207 mm |
| Lunghezza interna | 2162 mm |
| Lunghezza esterna | 2225 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | super hc |
| Materiale | cr |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione