Riferimenti
Gates:SPA832 DELTA NARROW
Rubix:160000001569384
Produttore:962560832
EAN:5414465309298


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 832 mm |
Dettagli del prodotto : 9625-60832 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA832 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 832 mm |
| Lunghezza interna | 787 mm |
| Lunghezza esterna | 850 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Guainato | no |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione