9627-63600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC3600 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPC3600 DELTA NARROW
Rubix:160000001569436
Produttore:962763600
EAN:5414465678967
9627-63600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC3600 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9627-63600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC3600 DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3600 mm
Lunghezza interna3517 mm
Lunghezza esterna3630 mm
Spessore18 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia224 mm
Codice doganale40103900
91,25 IVA esclusa
/ Unità
111,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione